曜日別特売

カーゴパンツ

カーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベック

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左脇横ペン差し
後身頃に再帰反射テープ入り
後ろポケット
前中心は丈夫な3YGファスナー
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい

種別カーゴパンツ混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10股下(cm)72機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775328492516ディープネイビーSS691964~69
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775328852516ディープネイビーLL891994~89
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775328942516ディープネイビー3L941989~94
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775329032516ディープネイビー4L991994~99
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775329192516ディープネイビー5L1041999~104
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775329282516シルバーグレーSS692264~69
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775329372516シルバーグレーS742269~74
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775329462516シルバーグレーM792274~79
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775329552516シルバーグレーL842279~84
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775329642516シルバーグレーLL892294~89
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775329732516シルバーグレー3L942289~94
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775329892516シルバーグレー4L992294~99
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775329982516シルバーグレー5L1042299~104
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775330072516カーキSS693664~69
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330162516カーキS743669~74
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330252516カーキM793674~79
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330342516カーキL843679~84
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330432516カーキLL893694~89
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330592516カーキ3L943689~94
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775330682516カーキ4L993694~99
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775330772516カーキ5L1043699~104
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775330862516クロSS699064~69
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775330952516クロS749069~74
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775331132516クロL849079~84
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775331292516クロLL899094~89
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
775331382516クロ3L949089~94
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775331472516クロ4L999094~99
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775331562516クロ5L1049099~104
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
775328582516ディープネイビーS741969~74
7,400
取扱い終了
775328672516ディープネイビーM791974~79
7,400
取扱い終了
775328762516ディープネイビーL841979~84
7,400
取扱い終了
775331042516クロM799074~79
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする