曜日別特売

テーラードジャケット

テーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベックテーラードジャケット - ジーベック

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
両脇ファスナーポケット
左袖はペン差し、再帰反射テープ付き
袖下はパンチング切替で通気性抜群

種別ジャケット混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×19ボタン仕様ドット内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775331652518ディープネイビーSS693856
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775331742518ディープネイビーS1004058
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775331832518ディープネイビーM1044260
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775331992518ディープネイビーL1084462
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332082518ディープネイビーLL1124664
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332172518ディープネイビー3L1164864
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332262518ディープネイビー4L1225065
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332352518ディープネイビー5L1285265
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332442518クロSS693856
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332532518クロS1004058
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332692518クロM1044260
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332782518クロL1084462
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332872518クロLL1124664
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775332962518クロ3L1164864
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775333052518クロ4L1225065
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775333142518クロ5L1285265
9,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする