ハーフパンツ

ハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベックハーフパンツ - ジーベック

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い
右脇コインポケット
前中心は丈夫な3WAYファスナー
両脇フラップ付きカーゴポケット
両脇Dカンループ付き
右後ポケットに小ポケット付き

種別ハーフパンツインディゴブルー混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2股下(cm)35機能ストレッチ、涼感・冷感生地ストレッチサマーデニム色番15材質(ボタン)金属接触仕様(冷感)Q-max値0.133内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775333932815S7570~75
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
775334092815M8075~80
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
775334182815L8580~85
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
7753343628153L9590~95
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
7753344528154L10095~100
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
7753345428155L105100~105
7,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
775334272815LL9085~90
7,700
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする