カーゴパンツ

カーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベック

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い
右脇コインポケット
前中心は丈夫な3WAYファスナー
両脇フラップ付きカーゴポケット
両脇Dカンループ付き
右後ポケットに小ポケット付き

種別カーゴパンツインディゴブルー混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ、涼感・冷感生地ストレッチサマーデニム色番15材質(ボタン)金属接触仕様(冷感)Q-max値0.133内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775334632816S7570~75
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775334792816M8075~80
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775334882816L8580~85
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775334972816LL9085~90
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
7753350628163L9590~95
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
7753351528164L10095~100
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
7753352428165L105100~105
8,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする