曜日別特売

半袖ポロシャツ

半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック半袖ポロシャツ - ジーベック

着た瞬間からヒンヤリ冷たい
生地の裏側をナイロン、表側をポリエステルメッシュにすることで接触冷感性と通気性を確保。
夏場に最適なワークポロシャツです。
便利なフスナポケット、ペン差し付き
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
脇裏に消臭テープ付き
脇下に反射テープ付き
胸ポケット反射テープ付き
左袖ペン差し
前立て比翼仕様
台衿仕様で清潔できちんとした印象に

混率(%)ポリエステル55、ナイロン45機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地プレーティング冷感鹿の子材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.256胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×17ボタン仕様糸付内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775347396110ディープネイビーSS844019.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775347486110ディープネイビーS9041.520
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775347576110ディープネイビーM964320.5
5,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
775347756110ディープネイビーLL1104622
5,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
775347846110ディープネイビー3L11547.522
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775347936110ディープネイビー4L12048.523
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775348096110ディープネイビー5L1255023
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775348186110シルバーグレーSS844019.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775348276110シルバーグレーS9041.520
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775348366110シルバーグレーM964320.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775348456110シルバーグレーL10244.521
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775348546110シルバーグレーLL1104622
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775348636110シルバーグレー3L11547.522
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775348796110シルバーグレー4L12048.523
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775348886110シルバーグレー5L1255023
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775348976110カーキSS844019.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349066110カーキS9041.520
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349156110カーキM964320.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349246110カーキL10244.521
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349336110カーキLL1104622
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349496110カーキ3L11547.522
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775349586110カーキ4L12048.523
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775349676110カーキ5L1255023
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775349766110クロSS844019.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349856110クロS9041.520
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775349946110クロM964320.5
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775350036110クロL10244.521
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775350196110クロLL1104622
5,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775350286110クロ3L11547.522
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775350376110クロ4L12048.523
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775350466110クロ5L1255023
5,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
775347666110ディープネイビーL10244.521
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする