曜日別特売

長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック

着た瞬間からヒンヤリ冷たい
生地の裏側をナイロン、表側をポリエステルメッシュにすることで接触冷感性と通気性を確保。
夏場に最適なワークポロシャツです。
便利なフスナポケット、ペン差し付き
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
脇裏に消臭テープ付き
脇下に反射テープ付き
胸ポケット反射テープ付き
左袖ペン差し
前立て比翼仕様
台衿仕様で清潔できちんとした印象に

混率(%)ポリエステル55、ナイロン45機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地プレーティング冷感鹿の子材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.256胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×17ボタン仕様糸付内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775350556115ディープネイビーSS844057
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775350646115ディープネイビーS9041.557
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775350736115ディープネイビーM964358
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775350896115ディープネイビーL10244.560
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775350986115ディープネイビーLL1104661
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351076115ディープネイビー3L11547.562
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351166115ディープネイビー4L12048.563
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351256115ディープネイビー5L1255064
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351346115シルバーグレーSS844057
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351436115シルバーグレーS9041.557
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351596115シルバーグレーM964358
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351686115シルバーグレーL10244.560
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351776115シルバーグレーLL1104661
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351866115シルバーグレー3L11547.562
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775351956115シルバーグレー4L12048.563
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352046115シルバーグレー5L1255064
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352136115カーキSS844057
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352296115カーキS9041.557
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352386115カーキM964358
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352476115カーキL10244.560
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352566115カーキLL1104661
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352656115カーキ3L11547.562
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352746115カーキ4L12048.563
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352836115カーキ5L1255064
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775352996115クロSS844057
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353086115クロS9041.557
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353176115クロM964358
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353266115クロL10244.560
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353356115クロLL1104661
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353446115クロ3L11547.562
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353536115クロ4L12048.563
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
775353696115クロ5L1255064
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする