曜日別特売

半袖Tシャツ

半袖Tシャツ - ジーベック半袖Tシャツ - ジーベック半袖Tシャツ - ジーベック半袖Tシャツ - ジーベック半袖Tシャツ - ジーベック

生地の表側は綿素材、裏側はポリエステルという特殊編み。
ヘビーウェイトTシャツの様な丈夫さと手触りはそのまま、シワにもなりにくい優れものです。
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
圧着フレーム付き左胸ポケット
左袖ペン差し

混率(%)ポリエステル50、綿50機能クール、吸汗速乾、ストレッチ生地プレーティング天竺接触仕様(冷感)Q-max値0.218胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×13.5内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775356766660ディープネイビーSS963821.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775356856660ディープネイビーS1004022
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775356946660ディープネイビーM1044222.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357196660ディープネイビーLL1134624
4,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
775357286660ディープネイビー3L1184825
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357376660ディープネイビー4L1245026
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775357466660ディープネイビー5L1305226
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775357556660シロSS963821.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357646660シロS1004022
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357736660シロM1044222.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357896660シロL1084423
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775357986660シロLL1134624
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358076660シロ3L1184825
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358166660シロ4L1245026
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775358256660シロ5L1305226
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775358346660クロSS963821.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358436660クロS1004022
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358596660クロM1044222.5
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358686660クロL1084423
4,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
775358776660クロLL1134624
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358866660クロ3L1184825
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
775358956660クロ4L1245026
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775359046660クロ5L1305226
4,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
775357036660ディープネイビーL1084423
4,300
2,498
2,748(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする