ボタンダウン半袖シャツ

ボタンダウン半袖シャツ - ジーベックボタンダウン半袖シャツ - ジーベック

麻混ならではの清涼感と着心地
麻混糸を使用し清涼感のある生地に仕上げました。
綿の吸湿性と麻のシャリ感、通気性。
両方の良いところをミックスしたクールビズシャツです。
ボタンダウンがノーネクタイの襟元をオシャレに引き立てます。

サックス混率(%)綿72、麻28生地麻混ポプリン色番42性別男性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7753591315067S104964525
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
7753592915067M1081004725
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
7753593815067L1141084926
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
7753594715067LL1201145127
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77535956150673L1261245327
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77535965150674L1331335528
8,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする