曜日別特売

レインジャケット(単品)

レインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベックレインジャケット(単品) - ジーベック

全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
左胸反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付き)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
袖口面ファスナーで調整可能

材質ポリエステル100%機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×20内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7753603532004ディープネイビーSS1007079
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753604432004ディープネイビーS1047282
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
7753605332004ディープネイビーM1087485
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
7753606932004ディープネイビーL1127687
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
7753607832004ディープネイビーLL1167890
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753608732004ディープネイビー3L1228093
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753609632004ディープネイビー4L1288294
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753610532004ディープネイビー5L1348295
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753611432004ブルーSS1007079
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753612332004ブルーS1047282
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753613932004ブルーM1087485
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753614832004ブルーL1127687
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753615732004ブルーLL1167890
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753616632004ブルー3L1228093
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753617532004ブルー4L1288294
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753618432004ブルー5L1348295
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753619332004レッドSS1007079
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753620932004レッドS1047282
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753621832004レッドM1087485
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753622732004レッドL1127687
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753623632004レッドLL1167890
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
7753624532004レッド3L1228093
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753625432004レッド4L1288294
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
7753626332004レッド5L1348295
10,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする