曜日別特売

レインパンツ(単品)

レインパンツ(単品) - ジーベックレインパンツ(単品) - ジーベックレインパンツ(単品) - ジーベック
(1件のレビュー)

全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
ウエストシャーリングに内側スピンドル仕様(パンツ)
パンツ裾はメンファスナーで調整可能
長靴の上からでも被せる事ができる裾幅

材質ポリエステル100%クロ機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)色番90内容量1本
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7753651632006SS7260~6899
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7753652532006S7466~74102
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7753653432006M7672~80105
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7753654332006L7878~99108
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7753655932006LL8086~96111
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77536568320063L8294~104114
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77536577320064L82102~112115
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77536586320065L82110~120116
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77536543
2022-07-26
用途: 庭木剪定時
その他業種

サイズ、特に長さが思ったよりも長かったです。Lサイズはあと10cmは短い方がベストマッチすると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする