空調服半袖ブルゾン

空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック空調服半袖ブルゾン - ジーベック
(1件のレビュー)

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、伸縮素材生地エコストレッチリップストップ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23ボタン仕様ドット内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77538266XE98027コンSS1084623
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538309XE98027コンLL1245426
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77538406XE98027シルバーグレー4L1405828
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538424XE98027ブルーSS1084623
11,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77538433XE98027ブルーS1124823
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538467XE98027ブルーLL1245426
11,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77538485XE98027ブルー4L1405828
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538494XE98027ブルー5L1486028
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538503XE98027ブルーグレーSS1084623
11,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77538519XE98027ブルーグレーS1124823
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77538555XE98027ブルーグレー3L1325627
11,500
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
77538564XE98027ブルーグレー4L1405828
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538573XE98027ブルーグレー5L1486028
11,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77538589XE98027クロSS1084623
11,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
77538607XE98027クロM1165024
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77538275XE98027コンS1124823
11,500
取扱い終了
77538284XE98027コンM1165024
11,500
取扱い終了
77538293XE98027コンL1205225
11,500
取扱い終了
77538318XE98027コン3L1325627
11,500
取扱い終了
77538327XE98027コン4L1405828
11,500
取扱い終了
77538336XE98027コン5L1486028
11,500
取扱い終了
77538345XE98027シルバーグレーSS1084623
11,500
取扱い終了
77538354XE98027シルバーグレーS1124823
11,500
取扱い終了
77538363XE98027シルバーグレーM1165024
11,500
取扱い終了
77538379XE98027シルバーグレーL1205225
11,500
取扱い終了
77538388XE98027シルバーグレーLL1245426
11,500
取扱い終了
77538397XE98027シルバーグレー3L1325627
11,500
取扱い終了
77538415XE98027シルバーグレー5L1486028
11,500
取扱い終了
77538449XE98027ブルーM1165024
11,500
取扱い終了
77538458XE98027ブルーL1205225
11,500
取扱い終了
77538476XE98027ブルー3L1325627
11,500
取扱い終了
77538528XE98027ブルーグレーM1165024
11,500
取扱い終了
77538537XE98027ブルーグレーL1205225
11,500
取扱い終了
77538546XE98027ブルーグレーLL1245426
11,500
取扱い終了
77538598XE98027クロS1124823
11,500
取扱い終了
77538616XE98027クロL1205225
11,500
取扱い終了
77538625XE98027クロLL1245426
11,500
取扱い終了
77538634XE98027クロ3L1325627
11,500
取扱い終了
77538643XE98027クロ4L1405828
11,500
取扱い終了
77538659XE98027クロ5L1486028
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77538607
2022-07-19
用途: さまざまな作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

一度空調服を着てしまうと、もう空調服無しの生活は考えられないほど快適です。滝のような汗をかくことがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする