曜日別特売

14.4V対応ファン(2個)

14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック14.4V対応ファン(2個) - ジーベック
セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36内容量1個
注意
※14.4V専用ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539133FA01012K70.チャコールグレー
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77539149FA01012K90.ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
77539158FA01012R70.レッド
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77539124FA01012K50.グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする