曜日別特売

シンガーディスポオーバーコートMP(10枚入)

シンガーディスポオーバーコートMP(10枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーディスポオーバーコートMP(10枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

ディスポタイプのオーバーコートです。
袖口が絞っているので手首にピッタリフィットし、作業性に優れます。
通気性がよく、ソフトな肌ざわりです。

用途男女兼用の簡易コートなので、工場見学などに最適着丈(cm)110袖丈(cm)59胴回り(cm)132材質不織布(ポリプロピレン・アクリル繊維・ポリエステル)ホワイト対象男女兼用内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539176OK0250WP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 会社用
製造業

身幅に余裕がある白衣が欲しいので購入してみました。このタイプ使い捨ての白衣は大きくてもいいと思うのでもっと身幅に余裕があればもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする