曜日別特売

フィットカバー ブラック

フィットカバー ブラック - アサヒ (引越)フィットカバー ブラック - アサヒ (引越)

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。

材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
胴回り(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539246HPB-110M紺(フチ)M1100伸縮自在(最小)1600(最大)3200(最適サイズ)2400前後
オープン39,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
残り3点です
77539228HP-110L-B黒(フチ)L1100伸縮自在(最小)2000(最大)4000(最適サイズ)3000前後
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
77539255HP-80M-B紺(フチ)M800伸縮自在(最小)1600(最大)3200(最適サイズ)2400前後
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
77539237HPB-80L黒(フチ)L800伸縮自在(最小)2000(最大)4000(最適サイズ)3000前後
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする