セーフラン安全用品
PP梱包ひも【1箱30巻】
荷造りに便利な梱包用紐。
用途
一般荷造り梱包結束等に
内容量
1ケース(30巻)
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77539264
J2303-C
55
約200
ポリプロピレン(PP)
白
7500
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください