RAKURAKUWork アームアシスト

RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱RAKURAKUWork アームアシスト - 名古屋製綱

腕上げ作業をサポートする補助具です。
剪定作業、荷物の積み下ろし、棚の整理などに活躍します。

材質首当部スポンジ:ポリウレタン/首当部メッシュ:エステル/50mm巾ベルト部:ポリプロピレン/調整20mm巾ベルト:ナイロン/バックル:POM/手首通し部50mm巾ゴム:エステル+ラテゴムサイズフリー質量(g)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539867NR-0003
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

RAKURAKUWork アームアシスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする