高性能CCDスキャナ

高性能CCDスキャナ - MARSON

MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。
オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。
また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。
コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。

用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル光源635nm赤色LED読取(mm)0.127mmCode39:0~50/0.254mmCode39:0~130/0.38mmCode39:0~200/0.33mmUPC/JAN:0~180動作温度範囲(℃)-20~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539919MT8015有線USB(HID)リニアイメージャ方式UPC-A/UPC-E、JAN-8/JAN-13、Industrial 2 of 5、Codabar(NW7)、Matrix 2 of 5、Code11、Code93、Code32、Code128、Standard Code39、Full ASCII Code39、Interleaved 2 of 5、China Postal Code、MSI Plessy Code、UK Plessy Code、GS1-128、Telepen Code、IATA Code、GS1 DatabarUSB給電2000.10(PCS0.9のとき)1.8m(自然落下)76158642.1(ストレート)
10,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする