ハンズフリープレゼンテーションスキャナ

ハンズフリープレゼンテーションスキャナ - PC Worth International

ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。

光源
照明光625nm赤色LED
照準光523nm緑色LED、円形
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539946S680-ISR/USB定置型USBリニアイメージャ方式JAN-8/JAN-13、UPC-A/UPC-E、UPC/EAN/JAN 付加シンボル、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 32、Code 128、GS1-128、GS1 DataBar、Codabar(NW-7)、Code 11、Code 93、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、IATA、Telepen、MSI/Plessey & UK/Plessey、QR Code、MicroQR、DataMatrix、MaxiCode、AztecCode、PDF417、Micro PDF417、Codablock F、Code 16K、Code 49、GS1 Composite CodesUSB給電150アイボリホワイト0.076(1次元Code39)/0.127(2次元QRコード)1.5mからコンクリート面に複数回落下90.190.4148.51.8ストレート
52,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする