Lista
Lista ロッカーシリーズ ロッカータンス 衣類収納 引き出し付き 木製
丈の長いコートもジャケットやシャツも掛けられるワードローブ。
引き出しが付いているので、下着や靴下、タオルなどもまとめて片づけられます。
用途
収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の収納 家具 ワードローブ ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス 洋服タンス 洋タンス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×53.5×180
材質(本体)
プリント紙化粧合板
付属品
六角レンチ
組立時間
お客様組立(90分)(大人2人)
人数
大人2人用
鍵
無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
59.5×53.5×180
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77540244
FRM-0118
ダークブラウン
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540253
FRM-0118
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません