曜日別特売

Lista ロッカーシリーズ ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー

Lista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - ListaLista ロッカーシリーズ  ブレザータンス 2段 衣類収納 木製ロッカー - Lista

2つのハンガーバーと可動棚の高さは好きな位置に変えられるので収納物に合わせて使用できます。
上にはアウター、下にはスカート。上には洋服、下にはストールやベルト、ネクタイなどのファッション小物と自由自在。

用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の整理 家具 ワードローブ 洋服 ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:1付属品六角レンチ組立時間お客様組立(90分)(大人2人)無し外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×535×1800内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540269FRM-0119ダークブラウン
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540278FRM-0119ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする