曜日別特売

Lista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚

Lista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - ListaLista ロッカーシリーズ 上置き 単品 天井つっぱり 衣類収納 上棚 - Lista

可動棚が1枚付いているので、収納するものの高さに合わせて変更できる優れもの。
お部屋をきれいに見せるための片付け術。

用途整理ダンス 整理ダンス 収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 家具 ワードローブ ハンガーラック 服の収納 棚 洋服ダンス外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53×57.5~67.5材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:1組立時間お客様組立(20分)(大人2人)無し内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540305FRM-3004ダークブラウン
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540314FRM-3004ホワイト
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする