シンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納

シンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Frielシンプルデスク 3点セット キャスター付ワゴン キャスター付収納ラック すっきり配線収納 - Friel
(1件のレビュー)

シンプルなデスクにチェストとラックが付いた3点セットアイテム。
デスクの足元には配線が収納できるスペースがあり、パソコンなどの充電コードが邪魔になりません。
幅100cm、奥行45cmのコンパクトなデザインは、書斎でもリビングでも置き場所に困らずご使用いただけます。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(デスク)100×45×72.5
、(チェスト)40.5×33×54
、(ラック)50×29×54
材質
[デスク天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[デスク本体/チェスト/ラック]プリント紙化粧合板
キャスター数
チェスト:5個(うちストッパー付き2個)
、ラック:4個(うちストッパー付き2個)
用途テレワーク 机 ホワイト 収納付き 省スペース 棚 棚付き 引き出し 引き出し付き ラック付き キャスター ブラウン パソコン PC SOHO ワークデス組立時間お客様組立(125分)(大人2人)幅(cm)100高さ(cm)72.5奥行き(cm)45内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540357SGT-0126ダークブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540366SGT-0126ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540375SGT-0126ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 作業デスク
その他業種

商品に同封されているボンドが固まっていて使い物にならない。
改善するべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする