Unity
本棚付きユニットデスク 組み換え 棚付シェルフ
書棚ラックの組み換えができるシンプルなデスク。
仕事はもちろん、趣味などにも使える机。]
文庫本からA4のファイルまで収納できる棚付き。
部屋の雰囲気や自分の好みに合わせてレイアウト。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(デスク)100×45.5×71.5
、(ラック小)45×18.5×69
、(ラック大)45×29×69
用途
収納 ラック 組み合わせデスク 机 シンプルデスク おしゃれ 木製 デスク ユニット パーソナルデスク 組み換え 組み替え 書斎 勉強デスク 学習机
材質(本体)
プリント紙化粧合板
材質(天板)
合成樹脂化粧合板(塩ビ)
棚板数(枚)
可動棚:小×4、大×1
付属品
六角レンチ
組立時間
お客様組立(60分)(大人2人)
仕様
デスク面前後組み替え可能
幅(cm)
100
高さ(cm)
71.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×450×715
奥行き(cm)
45.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77540384
SGT-0124
ダークブラウン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540393
SGT-0124
ナチュラル
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540409
SGT-0124
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません