曜日別特売

文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納

文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 - Bunco

棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。
薄型なのでお部屋を圧迫せず、スッキリ収納できます。

用途文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 大量 文庫本 オープンラック コレクションラック マルチラック 文庫本収納 コミック収納外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×180材質(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)棚板数(枚)可動棚:小×5、大×2組立時間お客様組立(40分)(大人2人)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540716YHK-0214ナチュラル
13,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
77540707YHK-0214ダークブラウン
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540725YHK-0214ホワイト
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする