デスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト

デスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト - Wide desk
(1件のレビュー)

高級感のある色調と丸みのある天板が特徴的なデスクワゴン。
上段にはノートや筆記用具など、デスク周りで散らかりがちな小物を収納できます。
下段はA4ファイルも入る大きさなので、1台デスクの横に置くだけでたっぷり収納できます。

用途チェスト 机横 デスク横 ブラウン 事務小物 事務用品 オフィス 引出し デスクキャビネット仕様背面化粧有り材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC)段数2段幅(cm)40キャスターあり(ストッパー付き)高さ(cm)50.5(キャスターを含む)組立時間お客様組立(30分)(大人2人)キャスター数5個(ストッパー付き2個)奥行き(cm)39内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540795FWD-0008ブラウン400×390×5052段
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77540795
2024-04-15
用途: 書類や荷物入れに購入
建設業・工事業

まず板と部品だけで届きました。グローブや電動ドライバーが必要です。
説明書もIKEAのような簡易的なものなので、2時間近く掛かりました。
上の引き出しは動きが悪いのでスムーズさを求めるひとにはおすすめ出来ません。
安さだけで決めたのでしょうがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする