ディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ

ディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ - 6BOXシリーズ

6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。
前面のフラップ扉には雑誌がディスプレイできます。
扉内には雑誌のバックナンバー等収納して。
オープン部融合タイプなので、用途はさまざまです。

用途フラップ扉 フラップ書棚 ディスプレイ収納 ディスプレイ本棚 ディスプレイ書棚 ディスプレーラック フラップ式本棚 フラップ式書棚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29(取っ手含む36)×90材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:2組立時間お客様組立(30分)(大人2人)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540908fr-048ナチュラル
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540917fr-048ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする