SIM
キッチンカウンター キャスター コンセント付き キッチン収納
シンプルなSIMシリーズのカウンター。
コンパクトでキャスター付だから、女性でもコロコロと簡単移動。
ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板/スライド棚]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
用途
カウンターキッチン 間仕切りカウンター おしゃれ レンジ収納 レンジボード レンジラック カップボード 食器棚 キッチン 収納 テーブル
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×42.5×80
棚板数(枚)
可動棚:大×1、小×2
コンセント仕様
2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色
ホワイト
組立時間
お客様組立(60分)(大人2人)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77540996
FAP-0017
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません