隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納

隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 - 隙間キッチン

隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。
高さ違い3タイプのシリーズ。
高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。
家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。
扉の開く向きはお好みで設定可能です。
ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。

用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
棚板数(枚)
コンセント仕様
組立時間
キャスター数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541048FKC-153232.5×42.5×161(本体)プリント化粧繊維板
、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板
、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
可動棚:2合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)ホワイト×ダークブラウンお客様組立(45分)(大人2人)1個
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541057FKC-153232.5×42.5×161(本体)プリント化粧繊維板
、(前板・スライド板)塩ビ化粧繊維板
、(ガラス)5mm厚強化ミストガラス
可動棚:2合計1500W2口コンセント付(コード長さ194cm)ホワイトお客様組立(45分)(大人2人)1個
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68631109FKC-1532-[本体]プリント紙化粧合板
[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
[ガラス]5mm厚強化ミストガラス
-合計1500wの2口コンセント付き(コード長さ194cm)ブラック(目安)(大人2人)お客様組立(45分)-
18,718
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする