昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚

昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving昇降式 センターリビングテーブル 引き出し リフトアップ 天板下収納 スチール脚 - LefLiving

美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
爽やかなホワイトから温かみのあるナチュラル、
クールなブラウンまでお部屋の雰囲気やお好みにあわせて選べます。
仕事をするときや食事をするときは天板をリフトアップすれば、
手元に作業面が来るので楽な姿勢でお使いいただけます。
普段は天板を閉じてリビングテーブルとして、幅広いシーンでご使用いただけるテーブルです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(リフト閉)94.5×42.5×40
、(リフト開)94.5×64.5×54
用途テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)付属品六角レンチ組立時間お客様組立(15分)(大人2人)幅(mm)945高さ(mm)400奥行(mm)425内容量1台
注意
※商品によって色味や木目などの風合いが異なります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541197KKS-0025ブラック×ブラウン
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541206KKS-0025ホワイト×ナチュラル
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541215KKS-0025ホワイト×ホワイト
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541224KKS-0025ブラック×ホワイト
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541188KKS-0025ブラック×ナチュラル
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする