イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。
フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。
洗浄力が強力です。
エアゾールタイプです。
用途
コンジットチューブ洗浄
アウトレットガイドの洗浄
送給装置のローラー洗浄
機械部品、機械工具の洗浄
印刷機等の洗浄
使用方法
1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。
2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。
3.ホルダーからチップを外して下さい。
4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。
5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。
6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。
容量(mL)
420
外観
無色透明液体
比重
0.76
引火点(℃)
-20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77543017
ライナークリンF
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ライナークリンF商品説明
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった