曜日別特売

ソラロンスパッタ防止剤

ソラロンスパッタ防止剤 - ワーナーケミカル

食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。
主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。
塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。

用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物内容量1缶(18kg)
注意
※取り扱う前に、「製品安全データシート」をよくお読みのうえ作業してください。
※液塗りすぎに注意してください。液ダレしてルートギャップに液溜まりが出来ますと、水分によりブローホールの発生原因になります。
※塗装をする前に予めテストしてからご使用ください。
※特殊塗料(エポキシ・ウレタン系)を使用する場合はスパッタ防止剤塗膜をラッカーシンナーで除去してから塗装してください。
※ 凍らせないでください。0℃付近で長時間放置しますと成分の一部が沈殿することがあります。
※この場合は約40℃に加温して良く混ぜてご使用頂くか、上澄み液をご使用ください。
※専用スプレー「霧美人」で塗布して下さい。
※最高塗布量は垂直面で液ダレ寸前です。
※開栓後は必ずポリ栓をし、なるべく6ヶ月以内に使い切って下さい。
※保管は直射日光の当たる高温な場所や温度差の激しい場所は避けて下さい。
※保管状態で沈殿することがありますが、上澄み液はご使用頂けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77543069MA-300
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする