100/200Vプラズマ切断機

100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

超軽量14kgのコンパクトタイプ
フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。
グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。
コンプレッサー外部接続です。
100V・200V兼用です。

定格使用率(%)200V:60、100V:100 定格入力電圧(V)単相200・100 定格周波数(Hz)200V・100V:50/60 定格入力電流(A)200V:38、100V:30 定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0 定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4 定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20) 最高無負荷電圧(V)200V・100V:265 切断板厚(mm)16 本体質量(kg)14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm) 内容量1台
注意
※正しい電源環境でご使用下さい。
※特にエンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、波形が綺麗なインバーター方式のものを、正しい電圧設定でご使用下さい。
※定格使用率は使用状況や周囲環境によって定格以下になる可能性があります。
※個人宅様配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77543543 ISK-IAP124E
298,000
249,800
274,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

育良精機株式会社 エアープラズマカッター ISK-IAP124E&260E
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする