低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。
使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。
10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。
4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。