ダイヘン
ライナー
主な適合トーチ
BT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45
チューブ色
黒
ワイヤー径(Φmm)
1.0-1.2
長さ(m)
4.5
内径(mm)
1.7
外形(mm)
5.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77543909
U6194L00
1本
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
28507799
U6194L00
1セット(5本)
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
28507808
U6194L00
1セット(10本)
¥
29,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください