曜日別特売

ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻)

ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻) - Panasonic(パナソニック)

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。

長さ(m)100オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)45材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77541459DH5450S
480,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする