Panasonic(パナソニック)
直線ダクト 2P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)
2
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格
2P・60A
質量(kg)
5.4
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
接続板・導体継手付き
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77541513
DH6222K2
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください