スリーライク
LED図板
白色LEDのバックライト付きです。
明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。
リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×11×256
質量(g)
800
適合サイズ
A4
材質
発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm)
防水
IPX4
電源
リチウムポリマー式充電池(内蔵)
付属品
ストラップ・ACアダプタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77541766
TL-LZ-A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません