1次元CCDタッチスキャナ

1次元CCDタッチスキャナ - オプトエレクトロニクス

読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ
スクリーン画面上のコード読み取りにも最適
握りやすい筐体設計
抗菌仕様、消毒液テスト済み

仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
読取方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77542055C-42-WHT-USBUSB:USB-AプラグCCDリニアイメージャセンサホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77542064C-42-WHT-RS232C+PSRS-232C:D-sub9pinメスCCDリニアイメージャセンサホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする