タジマツール(TJMデザイン)
ACアダプター9V2.0A
バッテリー充電アダプター
用途
バッテリー充電用アダプター
セット内容
バッテリー関連
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力
DC9V2A
適合
FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225
質量(g)
124
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※指定の充電池のみでご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77542073
ADP-9V20
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください