タジマツール(TJMデザイン)
清涼ファン風雅パッド バッテリー
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途
風雅パッド用バッテリー
セット内容
バッテリー関連
バッテリー容量(mAh)
9400
充電時間(時間)
約7(ADP-9V20使用時)
質量(g)
380
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※専用の充電アダプターで充電してください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77542089
FB-BT7296BK-N
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください