タジマツール(TJMデザイン)
清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途
風雅パッド用パッド
セット内容
服のみ
サイズ
フリー
質量(g)
671
材質
インナーパッド:超立体3Dメッシュ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
※可動時間は諸条件により変わります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※分解・改造をしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77542125
FPP-AAPGYF
¥
8,250
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください