TAKAGI(高儀)
バンパーグレードコンテナ
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
積み重ね可能!
日本製
用途
収納に
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77550123
BGC09
-
260×380×160
ブラック/グリーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
77550139
BGC22
-
320×465×230
ブラック/グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
77550148
BGC45
-
385×540×315
ブラック/グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
47889679
BGC24
24
385×540×185
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください