曜日別特売

防水ケース for iPhone13ProMax

防水ケース for iPhone13ProMax - イミディア

水や雪、砂塵等からiPhoneをしっかり守る耐衝撃性にも優れた防水ケース。屋外作業やバイクツーリング、キャンプなどのアウトドアに最適なiPhone13ProMax用の防水/防塵保護ケースです。
お風呂や雨中、ビーチでも安心して使用可能な防水規格【IP68】所得済。※水深2mで約30分間の防水効果を持続。(メーカー実測値)
ケースをしたままでの通話や、カメラ撮影、各種操作が可能。充電/通信ケーブルの接続もケースをしたままでの接続が可能です。
簡単に脱着が可能な前面/背面分離式ケース。背面クリアパネルモデル。

対応機種iPhone13ProMax特性防水・防塵、耐衝撃ブラック材質TPU/PC/PET付属品携帯ストラップ、液晶クリーナークロス、ロックボタンシール(補修用)タイプケース型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77550236IMD-CA833
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする