船舶商事
舶用作業灯
船舶に使用する作業灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
船舶の作業灯として
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
定格電圧(V)
250
ワット数
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
IP等級
サイズ
端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555486
MS2-C
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ブッシング:合成ゴム
IP-44
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77555495
2M
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
IP-56
ケーブルグランド:20
黄銅 JIS F 8801
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77555504
2M 4G
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
IP-56
ケーブルグランド:20
黄銅 JIS F 8801
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください