船舶商事
舶用作業灯
船舶に使用する作業灯・遮光板付です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
予め遮光板SCREEN90を取り付けております
船舶の作業灯として
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
定格電圧(V)
250
ワット数
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
IP等級
サイズ
端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555529
MS2-C 遮光板付
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ブッシング:合成ゴム、遮光板:黄銅
IP-44
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77555538
2M 遮光板付
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅
IP-56
ケーブルグランド:20
黄銅 JIS F 8801
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77555547
2M 4G 遮光板付
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅
IP-56
ケーブルグランド:20
黄銅 JIS F 8801
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください