船舶商事
舶用壁付灯
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
予め遮光板SCREEN90を取り付けております
船舶の作業灯として
材質
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
端子
黄銅 JIS F 8801
ワット数
60
IP等級
IP-56
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555556
WBM2 遮光板付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください