船舶商事
舶用壁付灯
船舶に使用する壁付灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
船舶の壁付灯として
材質
灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
材質(フタ)
ポリカーボネイト
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
端子
黄銅 JIS F 8801
材質(反射板)
アルミニウム板
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555565
M1G-P
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77555574
M2G
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください