曜日別特売

帯金(バンドフープ)

帯金(バンドフープ) - ノムラ帯金(バンドフープ) - ノムラ帯金(バンドフープ) - ノムラ

船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
BH041430 10巻入

用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質表面処理メッキ型式D型板厚t(mm)帯金:0.4板幅(mm)帯金:14長さ(mm)帯金:30内容量1箱(10巻)
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555687BH041430-10
オープン6,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする