ノムラ
バンドバックル付フープ
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます
材質
鉄
表面処理
メッキ
型式
D型
板厚t(mm)
0.3、バックル:1
板幅(mm)
帯金:14
長さ(mm)
帯金:0.15
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555696
RB0315-500
1箱(500本)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77555705
RB0315-1000
1箱(1000本)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください