マンホール屏風 四面(ASSY)

マンホール屏風 四面(ASSY) - オカモト化成品マンホール屏風 四面(ASSY) - オカモト化成品マンホール屏風 四面(ASSY) - オカモト化成品マンホール屏風 四面(ASSY) - オカモト化成品
(1件のレビュー)

折り畳み式のマンホール工事用の幕になります。
4方向を目隠しし、安全性を確保します。
配管用の穴を開けて頂く事も可能です。
(デフォルトでは穴は開いていません)
簡単に設置、撤収可能です。

用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800ダクト径(Φmm)280寸法(高さH×幅W)(mm)800×1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78630266ASSY
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

商品説明動画

マンホール屏風 四面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78630266
2023-06-08
用途: 機械のメンテ等
株式会社弥市建設業・工事業

少し重めですが、風に強くしっかりしていて、
飛ばされにくく、大きさも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする